Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | TH32YLC |
Type | 2982 |
Forme de construction | Droit |
Dimension Connexion | 1" BSP |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Binnendraad |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Classe de pression | PN40 |
Pression différentielle max. | 22 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar |
TMA - température maximale autorisé | 300 °C |
PMO - pression de service maximale | 22 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Sens de montage | Au choix |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Garniture | Type S |
Sous-refroidissement | 10 °C |
Matériau du boîtier | Acier (1.0460) |
Matière du chapeau | Acier P250GH (1.0460) |
Matière du siège | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Matériau du filtre | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Support de filtre | Acier ASTM A105 (1.0432) |
Avec filtre incorporé | Oui |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1" |
A | 95 mm |
B | 65 mm |
C | 95 mm |
D | 65 mm |
Poids | 1.8 kg |