Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 2982 série TH32Y acier pression différentielle maximale 22 bar 1" NPT

  • ERIKS:14539860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série ADCA TH32Y est un purgeur thermostatique en acier, équipé d'un filtre intégré et d'une excellente purge. Il est spécialement conçu pour des applications avec des équipements de process tels que les chaufferies, les stérilisateurs, les équipements alimentaires, chimiques et de lavage.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
TH32Y
Type
2982
Forme de construction
Droit
Dimension Connexion
1" NPT
Raccord
Binnendraad
Norme de raccordement
ASME B1.20.1
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
22 bar
PMA - pression maximale autorisé
40 bar
TMA - température maximale autorisé
300 °C
PMO - pression de service maximale
22 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Sens de montage
Au choix
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Garniture
Type S
Sous-refroidissement
10 °C
Matériau du boîtier
Acier (1.0460)
Matière du chapeau
Acier P250GH (1.0460)
Matière du siège
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Support de filtre
Acier ASTM A105 (1.0432)
Avec filtre incorporé
Oui
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
1"
A
95 mm
B
65 mm
C
95 mm
D
65 mm
Poids
1.8 kg