Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 8954E série UDT46 inox pression différentielle maximale 47.8 bar faible capacité PN40 bride lâche universelle

  • ERIKS:13454685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série Adca série DT46 est un purgeur thermodynamique compacte et léger, facile à installer et excellent pour les systèmes à haute pression, y compris les applications de traçage de la vapeur. Le couvercle isolant assure un fonctionnement régulier et constant et rend le purgeur particulièrement adapté aux applications où les conditions atmosphériques, telles que la pluie et le vent, peuvent affecter le fonctionnement normal. La série DT46 ne comporte qu'une seule pièce mobile et offre une large plage de fonctionnement, sans réglage.
Ajouter à la liste

348,50 €/ Unitéhors TVA

421,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
UDT46
Type
8954E
Forme de construction
À angle droit
Raccord
Bride tournante
Classe de pression
PN40
Pression différentielle maximale
47.8 bar
Type de performance
LC
Pression différentielle minimale
1,5 bar
Contre-pression maximale
80 % de la pression d'entrée
PMA - pression maximale autorisé
47.8 bar
TMA - température maximale autorisé
400 °C
PMO - pression de service maximale
32 bar
TMO - température de service maximale
245 °C
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4308
Matière du chapeau
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matière du joint de corps
Acier inoxydable/graphite
Matière du siège
Roestvaststaal RVS, verhard
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
A
78 mm
B
35 mm
C
67 mm
D
50 mm
E
49 mm
Poids
1.1 kg