Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1062E série DT46 acier pression différentielle maximale 32 bar faible capacité PN40 DN20

  • ERIKS:13275355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série Adca série DT46 est un purgeur thermodynamique compacte et léger, facile à installer et excellent pour les systèmes à haute pression, y compris les applications de traçage de la vapeur. Le couvercle isolant assure un fonctionnement régulier et constant et rend le purgeur particulièrement adapté aux applications où les conditions atmosphériques, telles que la pluie et le vent, peuvent affecter le fonctionnement normal. La série DT46 ne comporte qu'une seule pièce mobile et offre une large plage de fonctionnement, sans réglage.
Ajouter à la liste

289,43 €/ Unitéhors TVA

350,21 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
DT46
Type
1062E
Forme de construction
Droit
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN 1092-1
Dimension Connexion
DN20
Classe de pression
PN40
Pression différentielle maximale
32 bar
Type de performance
LC
Pression différentielle minimale
1,5 bar
Contre-pression maximale
80 % de la pression d'entrée
PMA - pression maximale autorisé
40 bar
TMA - température maximale autorisé
400 °C
PMO - pression de service maximale
46 bar
TMO - température de service maximale
400 °C
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Matière du chapeau
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matière du joint de corps
Acier inoxydable/graphite
Matière du siège
Roestvaststaal RVS, verhard
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Horizontale et verticale
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
DN20
A
95 mm
B
60 mm
C
50 mm
D
109 mm
E
150 mm
Poids
3.3 kg