203,58 €/ Unitéhors TVA
246,33 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | DT46 |
Type | 1054E |
Forme de construction | Droit |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 1" BSPP(G) |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression | PN100 |
Pression différentielle maximale | 46 bar |
Type de performance | LC |
Pression différentielle minimale | 1,5 bar |
Contre-pression maximale | 80 % de la pression d'entrée |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar |
TMA - température maximale autorisé | 400 °C |
PMO - pression de service maximale | 46 bar |
TMO - température de service maximale | 400 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0460 |
Matière du chapeau | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Matière du joint de corps | Acier inoxydable/graphite |
Matière du siège | Roestvaststaal RVS, verhard |
Matériau du filtre | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Sens de montage | Horizontale et verticale |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 1" |
A | 95 mm |
B | 60 mm |
C | 50 mm |
D | 115 mm |
Poids | 1.5 kg |