Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | DT40/2 |
Type | 1044 |
Forme de construction | Droit |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ASME B1.20.1 |
Dimension Connexion | 3/4" NPT |
Classe de pression | PN63 |
Pression différentielle maximale | 40 bar |
Type de performance | SC |
Pression différentielle minimale | 1,5 bar |
Contre-pression maximale | 80 % de la pression d'entrée |
PMA - pression maximale autorisé | 63 bar |
TMA - température maximale autorisé | 300 °C |
PMO - pression de service maximale | 40 bar |
TMO - température de service maximale | 300 °C |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Oui |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4308 |
Matière du chapeau | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Matière du joint de corps | Acier inoxydable/graphite |
Matière du siège | Roestvaststaal RVS, verhard |
Matériau du filtre | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Sens de montage | Horizontale et verticale |
Direction du débit | selon marquage fléché au boîtier |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
Dimension | 3/4" |
A | 75 mm |
B | 38 mm |
C | 50 mm |
D | 89 mm |
Poids | 1.06 kg |