Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1044 série DT40/2 inox pression différentielle maximum 40 bar PN63 1" BSP

  • ERIKS:14532291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série Adca série DT40/2 est un purgeur thermodynamique compacte et léger, facile à installer et excellent pour les systèmes à haute pression, y compris les applications de traçage de la vapeur. Le couvercle isolant assure un fonctionnement régulier et constant et rend le purgeur particulièrement adapté aux applications où les conditions atmosphériques, telles que la pluie et le vent, peuvent affecter le fonctionnement normal. La série DT40/2 ne comporte qu'une seule pièce mobile et offre une large plage de fonctionnement, sans réglage.
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
ADCA
Série
DT40/2
Type
1044
Forme de construction
Droit
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Dimension Connexion
1" BSP
Diamètre nominale
DN25
Classe de pression
PN63
Pression différentielle maximale
40 bar
Type de performance
SC
Pression différentielle minimale
1,5 bar
Contre-pression maximale
80 % de la pression d'entrée
PMA - pression maximale autorisé
63 bar
TMA - température maximale autorisé
300 °C
PMO - pression de service maximale
40 bar
TMO - température de service maximale
300 °C
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4308
Matière du chapeau
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matière du joint de corps
Acier inoxydable/graphite
Matière du siège
Roestvaststaal RVS, verhard
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Horizontale et verticale
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
1"
A
90 mm
B
41 mm
C
50 mm
D
98 mm
Poids
1.25 kg