Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 2977 série BM32 acier pression de service maximale 32 bar 1/2" NPT

  • ERIKS:14539829
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les purgeurs de condensats bimétalliques en acier conviennent pour les traceurs de vapeur et les spirales de réservoir dans l’industrie pétrochimique, et dans d’autres endroits où la surfusion considérable du condensat ne peut pas occasionner de dégâts.
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
ADCA
Série
BM32
Type
2977
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0460
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ASME B1.20.1
Dimension Connexion
1/2" NPT
Classe de pression
PN40
PMA - pression maximale autorisé
40 bar à 50 °C bar
TMA - température maximale autorisé
300 °C à 27,6 barg °C
PMO - pression de service maximale
32 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Matière du chapeau
Acier (1.0460)
Avec filtre incorporé
Oui
Matériau du filtre
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Sens de montage
Au choix
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
Dimension
1/2"
A
95 mm
B
59 mm
C
95 mm
D
90 mm
Poids
2.1 kg