Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | UFS32 |
Type | 9000 |
Série | UFS32-32 |
Raccord | Bride tournante |
Norme de raccordement | UCX et CTS4U compatible |
Dimension Connexion | Boulon UNC 3/8" |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 32 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 47.8 bar |
TMA - température maximale autorisé | 400 °C |
PMO - pression de service maximale | 32 bar |
TMO - température de service maximale | 245 °C |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Qualité du matériau corps | 1.4308 |
Matière du chapeau | Acier inoxydable 304 |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Matière du siège | Acier inoxydable 410 (1.4006) |
Matière de la bride | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Matière de la boulonnerie | A193 B7/A194 2H (acier) |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
A | 164 mm |
B | 35 mm |
D | 94 mm |
C | 67 mm |
Poids | 2.1 kg/s |