Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-21 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 21bar SC Horizontal Boulon M10

  • ERIKS:14534287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’Adca série UFS32 est un purgeur de vapeur à flotteur et thermostatique intégré, entièrement en acier inoxydable, complètement scellés et sans entretien.
L'UFS32 est spécialement conçu pour fonctionner à des pressions de vapeur faibles et moyennes et avec tous les types d'équipements de chauffage et de procédé. Il est généralement utilisé dans les aérothermes, les échangeurs de chaleur, les séchoirs, les cuves à double enveloppe et toutes les applications où une extraction continue est essentielle. Ce purgeur s'adapte aux raccords universels UCX et aux stations compactes CTS4U.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
UFS32
Type
9000
Série
UFS32-21
Raccord
Bride tournante
Norme de raccordement
UCX et CTS4U compatible
Dimension Connexion
Boulon M10
Type de performance
SC
Pression différentielle maximale
21 bar
PMA - pression maximale autorisé
47.8 bar
TMA - température maximale autorisé
400 °C
PMO - pression de service maximale
32 bar
TMO - température de service maximale
245 °C
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Qualité du matériau corps
1.4308
Matière du chapeau
Acier inoxydable 304
Catégorie de qualité
1.4301
Matière du siège
Acier inoxydable 410 (1.4006)
Matière de la bride
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Matière de la boulonnerie
A193 B7/A194 2H (acier)
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Horizontal
A
164 mm
B
35 mm
D
94 mm
C
67 mm
Poids
2.1 kg/s