3 550,00 €/ Unitéhors TVA
4 295,50 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | FLT |
Type | 5935E |
Série | FLT39 |
Raccord | Bride |
Norme de raccordement | EN 1092-1/02 |
Dimension Connexion | DN50 |
Classe de pression | PN40 |
Type de performance | HC |
Pression différentielle maximale | 32 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 40 bar |
TMA - température maximale autorisé | 300 °C |
PMO - pression de service maximale | 32 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Qualité du matériau corps | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matière du chapeau | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matière du siège | Acier inoxydable (1.4308) |
Convient pour air comprimé | Non |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | à droite → à gauche |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED cat. I |
DN | DN50 |
Capacité | HC |
A | 230 mm |
B | 303 mm |
D | 215 mm |
C | 80 mm |
E | 136 mm |
Poids | 40.8 kg/s |