Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de condensats à flotteur Type: 5934E Série: FLT31 Acier Pression différentielle maximale: 21bar SC Horizontal à gauche → à droite PN40 DN25

  • ERIKS:14415267
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont universellement applicables dans tous les systèmes de vapeur. Le mécanisme à flotteur garantit une évacuation directe des condensats à la température de la vapeur. Il n'y a donc pas de congestion ou de sous-refroidissement, de sorte qu'un transfert de chaleur maximal a lieu dans votre échangeur de chaleur. Par la purgeur d’air bimétallique intégré, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA évacuent rapidement l'air et les autres gaz non condensables du système lors du démarrage, ce qui réduit considérablement le temps de préchauffage. En raison de l'action modulatrice du flotteur, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont insensibles aux changements brusques de capacité ou de pression. Un autre grand avantage est que vous pouvez ajuster vous-même la direction du flux ; à la fois de gauche à droite et vice versa, ainsi que verticalement.
Ajouter à la liste

749,50 €/ Unitéhors TVA

906,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
FLT
Type
5934E
Série
FLT31
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN 1092-1/02
Dimension Connexion
DN25
Classe de pression
PN40
Type de performance
SC
Pression différentielle maximale
21 bar
PMA - pression maximale autorisé
37.1 bar
TMA - température maximale autorisé
300 °C
PMO - pression de service maximale
32 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Matériau du boîtier
Acier
Qualité du matériau corps
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du chapeau
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du siège
Acier inoxydable 303 (1.4305)
Convient pour air comprimé
Non
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
à gauche → à droite
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
DN
DN25
Capacité
SC
A
160 mm
B
160 mm
D
139 mm
C
60 mm
E
79 mm
Poids
7.4 kg/s