673,50 €/ Unitéhors TVA
814,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | FLT |
Type | 5933E |
Série | FLT31 |
Raccord | Bride |
Norme de raccordement | EN 1092-1/02 |
Dimension Connexion | DN20 |
Classe de pression | PN40 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 14 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 37.1 bar |
TMA - température maximale autorisé | 300 °C |
PMO - pression de service maximale | 32 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Qualité du matériau corps | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matière du chapeau | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matière du siège | Acier inoxydable 303 (1.4305) |
Convient pour air comprimé | Non |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Vertical |
Direction du débit | en bas |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
DN | DN20 |
Capacité | SC |
A | 150 mm |
B | 160 mm |
D | 139 mm |
C | 60 mm |
E | 79 mm |
Poids | 6.7 kg/s |