Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de condensats à flotteur Type: 5135E Série: FLT31 Acier Pression différentielle maximale: 32bar SC Horizontal à droite → à gauche PN16 DN15 1/2" BSP

  • ERIKS:14257600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont universellement applicables dans tous les systèmes de vapeur. Le mécanisme à flotteur garantit une évacuation directe des condensats à la température de la vapeur. Il n'y a donc pas de congestion ou de sous-refroidissement, de sorte qu'un transfert de chaleur maximal a lieu dans votre échangeur de chaleur. Par la purgeur d’air bimétallique intégré, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA évacuent rapidement l'air et les autres gaz non condensables du système lors du démarrage, ce qui réduit considérablement le temps de préchauffage. En raison de l'action modulatrice du flotteur, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont insensibles aux changements brusques de capacité ou de pression. Un autre grand avantage est que vous pouvez ajuster vous-même la direction du flux ; à la fois de gauche à droite et vice versa, ainsi que verticalement.
Ajouter à la liste

585,00 €/ Unitéhors TVA

707,85 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
FLT
Type
5135E
Série
FLT31
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Dimension Connexion
1/2" BSP
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN16
Type de performance
SC
Pression différentielle maximale
32 bar
PMA - pression maximale autorisé
37.1 bar
TMA - température maximale autorisé
300 °C
PMO - pression de service maximale
32 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Matériau du boîtier
Acier
Qualité du matériau corps
1.0460
Matière du chapeau
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du siège
Acier inoxydable 303 (1.4305)
Convient pour air comprimé
Non
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
à droite → à gauche
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
DN
1/2" (15)
Capacité
SC
A
95 mm
B
160 mm
D
139 mm
C
60 mm
E
79 mm
Poids
4.9 kg/s