548,00 €/ Unitéhors TVA
663,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | FLT |
Type | 5134E |
Série | FLT31 |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 1/2" BSP |
Diamètre nominale | DN15 |
Classe de pression | PN40 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 21 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 37.1 bar |
TMA - température maximale autorisé | 300 °C |
PMO - pression de service maximale | 32 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Qualité du matériau corps | 1.0460 |
Matière du chapeau | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Matière du siège | Acier inoxydable 303 (1.4305) |
Convient pour air comprimé | Non |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Vertical |
Direction du débit | en bas |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
DN | 1/2" (15) |
Capacité | SC |
A | 95 mm |
B | 160 mm |
D | 139 mm |
C | 60 mm |
E | 79 mm |
Poids | 4.9 kg/s |