1 629,00 €/ Unitéhors TVA
1 971,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | FLT |
Type | 2932E |
Série | FLT27 |
Raccord | Bride |
Norme de raccordement | EN 1092-1/02 |
Dimension Connexion | DN50 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 10 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 16 bar |
TMA - température maximale autorisé | 250 °C |
PMO - pression de service maximale | 14 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Qualité du matériau corps | EN-JS1030 |
Matière du chapeau | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Matière du siège | Acier inoxydable (1.4308) |
Convient pour air comprimé | Non |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Vertical |
Direction du débit | en bas |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
DN | DN50 |
Capacité | SC |
A | 230 mm |
B | 250 mm |
D | 215 mm |
C | 80 mm |
E | 136 mm |
Poids | 23.8 kg/s |