Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de condensats à flotteur Type: 2932E Série: FLT27 Fonte ductile Pression différentielle maximale: 10bar SC Horizontal à droite → à gauche PN16 DN40

  • ERIKS:14257573
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont universellement applicables dans tous les systèmes de vapeur. Le mécanisme à flotteur garantit une évacuation directe des condensats à la température de la vapeur. Il n'y a donc pas de congestion ou de sous-refroidissement, de sorte qu'un transfert de chaleur maximal a lieu dans votre échangeur de chaleur. Par la purgeur d’air bimétallique intégré, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA évacuent rapidement l'air et les autres gaz non condensables du système lors du démarrage, ce qui réduit considérablement le temps de préchauffage. En raison de l'action modulatrice du flotteur, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont insensibles aux changements brusques de capacité ou de pression. Un autre grand avantage est que vous pouvez ajuster vous-même la direction du flux ; à la fois de gauche à droite et vice versa, ainsi que verticalement.
Ajouter à la liste

1 556,00 €/ Unitéhors TVA

1 882,76 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
FLT
Type
2932E
Série
FLT27
Raccord
Bride
Norme de raccordement
EN 1092-1/02
Dimension Connexion
DN40
Classe de pression
PN16
Type de performance
SC
Pression différentielle maximale
10 bar
PMA - pression maximale autorisé
16 bar
TMA - température maximale autorisé
250 °C
PMO - pression de service maximale
14 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Qualité du matériau corps
EN-JS1030
Matière du chapeau
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Matière du siège
Acier inoxydable (1.4308)
Convient pour air comprimé
Non
Avec purge automatique
Oui
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Horizontal
Direction du débit
à droite → à gauche
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
DN
DN40
Capacité
SC
A
230 mm
B
250 mm
D
215 mm
C
80 mm
E
136 mm
Poids
21.9 kg/s