329,50 €/ Unitéhors TVA
398,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | FLT |
Type | 1033E |
Série | FLT21 |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 3/4" BSP |
Diamètre nominale | DN20 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | SC |
Pression différentielle maximale | 14 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 16 bar |
TMA - température maximale autorisé | 250 °C |
PMO - pression de service maximale | 14 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Qualité du matériau corps | EN-JS1030 |
Matière du chapeau | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Matière du siège | Acier inoxydable 303 (1.4305) |
Convient pour air comprimé | Non |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Horizontal |
Direction du débit | à gauche → à droite |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
DN | 3/4" (20) |
Capacité | SC |
A | 95 mm |
B | 160 mm |
D | 139 mm |
C | 60 mm |
E | 79 mm |
Poids | 4.8 kg/s |