496,50 €/ Unitéhors TVA
600,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | FLT |
Type | 1032E |
Série | FLT25 |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 1" BSP |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression | PN16 |
Type de performance | HC |
Pression différentielle maximale | 10 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 16 bar |
TMA - température maximale autorisé | 250 °C |
PMO - pression de service maximale | 14 bar |
TMO - température de service maximale | 250 °C |
Matériau du boîtier | Acier |
Qualité du matériau corps | 1.0460 |
Matière du chapeau | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Matière du siège | Acier inoxydable 303 (1.4305) |
Convient pour air comprimé | Non |
Avec purge automatique | Oui |
Avec filtre incorporé | Non |
Sens de montage | Vertical |
Direction du débit | en bas |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
DN | 1" (25) |
Capacité | HC |
A | 120 mm |
B | 212 mm |
D | 189 mm |
C | 73 mm |
E | 116 mm |
Poids | 8.9 kg/s |