Eriks
ADCA

ADCA Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSE inox/EPDM pression différentielle maximale 12 bar 1/2" NPT x 1/2" NPT

  • ERIKS:13662070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Purgeur en acier entièrement inoxydable pour éliminer
l'air et les autres gaz non condensables des systèmes HVAC.
Ce purgeur à sphère à flotteur peut être utilisé avec d'autres
systèmes de purge et de séparation de l'air.
En outre, la série AE16SS peut également être utilisée de manière indépendante,
en la plaçant directement au niveau des points saillants du système.
Ajouter à la liste

297,00 €/ Unitéhors TVA

359,37 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA