1 852,00 €/ Unitéhors TVA
2 240,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | MX20 |
Type | 1898 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 3/4" BSP |
Classe de pression | PN10 |
Pression de service minimale | 2.5 bar |
Pression de service maximum | 10 bar |
Débit minimale | 1750 l/h heet water 40 °C bij 2,5 bar stoomdruk |
Débit maximum | 5900 l/h heet water 40 °C bij 10 bar stoomdruk |
Régulation de la température de l'eau | de 40 jusqu'à 90 °C |
Mode de montage | Support mural |
Sens de montage | Vertical |
A | 134 mm |
B | 220 mm |
C | 116 mm |
D | 57.5 mm |
E | 337 mm |
Poids | 7 kg |