1 003,00 €/ Unitéhors TVA
1 213,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | SI140 |
Type | 860E |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316 |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 1.1/2" BSP |
Diamètre nominale | DN40 |
Classe de pression | PN25 |
Pression de service maximum | 17 bar |
Température max. | 95 °C |
Modèle | SI140 |
Taille | 1.1/2" |
A | 114 mm |
B | 88 |
SW | 55 mm |