Eriks
ADCA

ADCA Injecteur de vapeur fig. 860E série SI125 inox 1" BSPP

  • ERIKS:12723498
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

717,00 €/ Unitéhors TVA

867,57 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
SI125
Type
860E
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316
Catégorie de qualité
1.4408
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Dimension Connexion
1" BSP
Diamètre nominale
DN25
Classe de pression
PN25
Pression de service maximum
17 bar
Température max.
95 °C
Modèle
SI125
Taille
1"
A
88 mm
B
73
SW
40 mm