447,50 €/ Unitéhors TVA
541,48 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | SI115 |
Type | 860E |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316 |
Catégorie de qualité | 1.4401 |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 1/2" BSP |
Diamètre nominale | DN15 |
Classe de pression | PN25 |
Pression de service maximum | 17 bar |
Température max. | 95 °C |
Modèle | SI115 |
Taille | 1/2" |
A | 200 mm |
B | 1" |
ØD | 1/2" mm |
ØD1 | 28 mm |