374,00 €/ Unitéhors TVA
452,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | LSB1 |
Type | 2594 |
Exécution | Interrupteur |
Modèle interrupteur | V15H10 |
Type d'interrupteur | RV81103 |
Fonction de commutation | Normally open (NO) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Approprié pour | Actionneur linéaire avec des colonnes |
Alimentation | Max. 30V DC |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | II 2G Ex ia IIC / IIB T4 / T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T80°C / T110°C dB |
ATEX Zone | Zone 1 / 21, 2 / 22 |
Raccordement électrique | Borne à vis |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Connecteur de câble | M20x1,5 |
Raccord du electrovanne | Non |
Avec câble de raccord | Non |
Avec console | Oui |
Raccord actioneur de standard | DIN IEC 60534-6-1 |
Namur | Oui |
Indicateur de position | Visuel |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau de la console | Acier inoxydable 304 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |