Eriks
ADCA

ADCA Contacteur fin de course Type: 2594 Série: LSB1 2xNJ2-V3-N Aluminium Antidéflagrant-Ex ia IP67 Approprié pour: Actionneur linéaire avec des colonnes DIN IEC 60534-6-1 Namur Indicateur de position:

  • ERIKS:14983039
Image 1
Ajouter à la liste

474,00 €/ Unitéhors TVA

573,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
LSB1
Type
2594
Exécution
Détecteur de proximité
Modèle interrupteur
NJ2-V3-N
Type d'interrupteur
Inductif 2-fils NAMUR
Fonction de commutation
Normally closed (NC)
Nombre de commutateurs
2
Approprié pour
Actionneur linéaire avec des colonnes
Alimentation
8,2V
Courant de fuite
< 3 mA
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
II 2G Ex ia IIC / IIB T4 / T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T80°C / T110°C dB
ATEX Zone
Zone 1 / 21, 2 / 22
Raccordement électrique
Borne à vis
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Connecteur de câble
M20x1,5
Raccord du electrovanne
Non
Avec câble de raccord
Non
Avec console
Oui
Raccord actioneur de standard
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Oui
Indicateur de position
Visuel
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la console
Acier inoxydable 304
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C