Eriks
ADCA

ADCA Contacteur fin de course Type: 2594 Série: LSB1 2xNBB2-V3-E2 Aluminium IP67 Approprié pour: Actionneur linéaire avec des colonnes DIN IEC 60534-6-1 Namur Indicateur de position: Visuel

  • ERIKS:14983041
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
LSB1
Type
2594
Exécution
Détecteur de proximité
Modèle interrupteur
NBB2-V3-E2
Type d'interrupteur
Inductif 3-fils PNP
Fonction de commutation
Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
2
Approprié pour
Actionneur linéaire avec des colonnes
Alimentation
10 - 30 V DC
Courant de fuite
< 15 mA
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
Borne à vis
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Connecteur de câble
M20x1,5
Raccord du electrovanne
Non
Avec câble de raccord
Non
Avec console
Oui
Raccord actioneur de standard
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Oui
Indicateur de position
Visuel
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la console
Acier inoxydable 304
Température ambiante
de -25 jusqu'à 70 °C