Eriks
ADCA

ADCA Contacteur fin de course Type: 2594 Série: LSB1 2xD44X Aluminium IP67 Approprié pour: Actionneur linéaire avec des colonnes DIN IEC 60534-6-1 Namur Indicateur de position: Visuel

  • ERIKS:14983042
Image 1
Ajouter à la liste

343,00 €/ Unitéhors TVA

415,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ADCA
Série
LSB1
Type
2594
Exécution
Interrupteur
Modèle interrupteur
D44X
Type d'interrupteur
Mécaniquement 3-fils
Fonction de commutation
Normally open (NO) / Normally open (NC)
Nombre de commutateurs
2
Approprié pour
Actionneur linéaire avec des colonnes
Alimentation
12 - 250 V AC/DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
Borne à vis
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Connecteur de câble
M20x1,5
Raccord du electrovanne
Non
Avec câble de raccord
Non
Avec console
Oui
Raccord actioneur de standard
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Oui
Indicateur de position
Visuel
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la console
Acier inoxydable 304
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C