Eriks
ADCA

ADCA Casse-vide Type 8922E série VB21 inox1/2" NPT

  • ERIKS:14479174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
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
ADCA
Série
VB21
Type
8922E
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 303
Catégorie de qualité
1.4305
Dimension Connexion
1/2" NPT
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ASME B1.20.1
Alimentation en air
1/8"
PMA - pression maximale autorisé
21 bar bij 220 °C bar
TMA - température maximale autorisé
400 °C bij 13 bar °C
Sens de montage
Vertical
Dimension
1/2"
A
51 mm
B
25 mm
Poids
0.17 kg