179,50 €/ Unitéhors TVA
217,20 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ADCA |
Série | VB21 |
Type | 8922E |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 303 |
Catégorie de qualité | 1.4305 |
Dimension Connexion | 1/2" BSP |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Alimentation en air | 1/8" |
PMA - pression maximale autorisé | 21 bar bij 220 °C bar |
TMA - température maximale autorisé | 400 °C bij 13 bar °C |
Sens de montage | Vertical |
Dimension | 1/2" |
A | 51 mm |
B | 25 mm |
Poids | 0.17 kg |