Eriks
ACS

ACS Transmetteur hydrostatique de niveau fig. 8352 série S50-FT plage de mesure 0 - 200 mbar ISO 2852 Tri-clamp 2"

  • ERIKS:12745369
Image 1
Ajouter à la liste

1 520,65 €/ Unitéhors TVA

1 839,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ACS
Série
S50-FT
Type
8352
Modèle
Transmetteur hydrostatique de niveau
Méthode de mesure
Pression
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 200
Unité de mesure
mbar
Pression max.
6 bar
Précision de mesure
0.2 %
Raccordement au process
Tri-clamp ISO 2852
Dimension du raccordement process
2" (50)
Matière de la membrane
Céramique
Matériau du boitier électrique
Acier inoxydable 304
Matériau partie humide logements
Acier inoxydable 316L
Avec affichage
Oui
Signal de sortie
4 à 20mA
Tension d'alimentation
14.5 - 45V DC
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Température du fluide
de -40 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -25 jusqu'à 85 °C
Antidéflagrant
Non