1 502,80 €/ Unitéhors TVA
1 818,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ACS |
Série | S50-FT |
Type | 8352 |
Modèle | Transmetteur hydrostatique de niveau |
Méthode de mesure | Pression |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 100 |
Unité de mesure | mbar |
Pression max. | 4 bar |
Précision de mesure | 0.2 % |
Raccordement au process | Tri-clamp ISO 2852 |
Dimension du raccordement process | 2" (50) |
Matière de la membrane | Céramique |
Matériau du boitier électrique | Acier inoxydable 304 |
Matériau partie humide logements | Acier inoxydable 316L |
Avec affichage | Oui |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Tension d'alimentation | 14.5 - 45V DC |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 85 °C |
Antidéflagrant | Non |