1 180,65 €/ Unitéhors TVA
1 428,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ACS |
Série | S50-K |
Type | 8350 |
Modèle | Transmetteur hydrostatique de niveau |
Méthode de mesure | Pression |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 2000 |
Unité de mesure | mm |
Pression max. | 5 bar |
Précision de mesure | 0.2 % |
Type de membrane | En avant |
Raccordement au process | Fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 3/4" (20) |
Matière de la membrane | Céramique |
Matériau du boitier électrique | PBT |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Joint | FPM |
Avec affichage | Oui |
Signal de sortie | 4 - 20 mA 2x PNP transistor |
Tension d'alimentation | 14.5 - 45V DC |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Température du fluide | de -25 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 85 °C |
Antidéflagrant | Non |