Eriks
ACS

ACS Niveaum S50-K fig 8350 100 mbar 3/4"

  • ERIKS:12972821
Image 1
Ajouter à la liste

1 180,65 €/ Unitéhors TVA

1 428,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ACS
Série
S50-K
Type
8350
Modèle
Transmetteur hydrostatique de niveau
Méthode de mesure
Pression
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1000
Unité de mesure
mm
Pression max.
5 bar
Précision de mesure
0.2 %
Type de membrane
En avant
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
3/4" (20)
Matière de la membrane
Céramique
Matériau du boitier électrique
PBT
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Joint
FPM
Avec affichage
Oui
Signal de sortie
4 - 20 mA 2x PNP transistor
Tension d'alimentation
14.5 - 45V DC
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Température du fluide
de -25 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
Antidéflagrant
Non