1 065,90 €/ Unitéhors TVA
1 289,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ACS |
Type | 8373 |
Modèle | Transmetteur hydrostatique de niveau |
Méthode de mesure | Pression |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 4000 |
Unité de mesure | mm |
Pression max. | 6 bar |
Précision de mesure | 0.25 % |
Raccordement au process | Serre câble |
Matière de la membrane | Céramique |
Matériau du boitier électrique | POM |
Matériau partie humide logements | Acier inoxydable 316L |
Matériau du câble | Polyamide / polyéthylène PA / PE |
Avec affichage | Non |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Tension d'alimentation | 11 - 45V DC |
Raccordement électrique | Boîtier de raccordement |
Longueur de câble | 4 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 70 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |
Antidéflagrant | Non |