327,50 €/ Unitéhors TVA
396,28 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ACS |
Série | SHM300 |
Type | 8383 |
Modèle | Interrupteur à fourchette vibrante |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Longueur de fourche | 38 mm |
Matériau du capteur | Acier inoxydable 316L |
Catégorie de qualité du sensor | 1.4435 |
Matériau du boitier électrique | Acier inoxydable 316 |
Tension d'alimentation | 19 - 253V CA |
Capacité de coupure | 253V CA / 250 mA |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Temporisation | 1 Seconde sec-à-humide ou humide-à-sec s |
Type de sortie | Charge directe |
Pression de service maximum | 40 bar |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 70 °C |
Densité minimale du liquide | 700 kg/m³ |
Viscosité max. | 10000 mm²/s |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |