Eriks
ABUS

ABUS Cadenas Marine 180IB/50HB63 B/SDKNFIN

  • ERIKS:14215761
  • Fabricant:4003318320927
Image 1
Robuste et inoxydable. Le cadenas marin à combinaison 180IB d’ABUS est la solution idéale pour une utilisation en extérieur.

Le cadenas à combinaison 180IB d’ABUS est parfaitement adapté à la sécurisation de biens et objets de valeur moyenne présentant un risque de vol moyen. Un corps de cadenas en laiton et une anse en acier inoxydable font du modèle Nautilus 180IB/50 un cadenas à combinaison paré contre le vent et les intempéries. Le cadenas se révèle très utile en particulier en cas de fortes intempéries, par ex. en zones maritimes et portuaires, ou pour sécuriser des véhicules et des bateaux en extérieur.
*Corps en laiton forgé
*Anse en acier inox
*Combinaison interchangeable à 4 molettes
*Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
*Technique de verrouillage minutieuse: protection élevée contre les manipulations
Ajouter à la liste

34,16 €/ Unitéhors TVA

41,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS