Eriks
ABUS

ABUS Cadenas cylindre laiton 85 Hb 30/24

  • ERIKS:12526865
  • Fabricant:4003318024108
Image 1
Brass padlock 85

Design: Solid brass body with hardened shackle, double locked and with increased corrosion protection through nano technology. Stainless steel interior, precision pin cylinder with mushroom pins and paracentric key profile for increased protection against manipulation. Delivery with 2 keys.

Different keyed.

Ajouter à la liste

17,55 €/ Unitéhors TVA

21,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
40 mm
Diamètre étrier
8 mm