Eriks
ABUS

ABUS Cadenas à combinaison 180IB/50HB63

  • ERIKS:23858789
  • Fabricant:4003318321177
Image 1
Boîtier de serrure en laiton forgé.
Anse surélevée en acier inoxydable.
Pièces internes en matériau anti-corrosion.
Code réglable avec 4 molettes.
Très haute protection contre les manipulations.
Ajouter à la liste

34,16 €/ Unitéhors TVA

41,33 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
53 mm
Diamètre étrier
8 mm
Largeur de collier
25 mm
Hauteur de support
63 mm
Bride haute
Oui