Eriks
ABUS

ABUS Cadenas à combinaison 160/50HB50

  • ERIKS:23858796
  • Fabricant:4003318358388
Image 1
100 % de sécurité inoxydable
Les cadenas ABUS Marine pour une utilisation complètement en extérieur.
100 % inoxydables: parfaite sécurité même en cas de fortes intempéries.
Des matériaux adéquats à l'épreuve des intempéries comme l'acier inoxydable ou des enrobages plastiques appropriés protègent efficacement les cadenas utilisés en extérieur.
Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
Anse en acier trempé
Double verrouillage
Boîtier et anse en chrome brillant exclusif
160/50: code personnalisable à 4 chiffres
Ouverture vertical anse C: 47mm
Ajouter à la liste

35,03 €/ Unitéhors TVA

42,39 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
50 mm
Diamètre étrier
7.5 mm
Largeur de collier
29 mm
Hauteur de support
50 mm
Bride haute
Oui