Eriks
ABUS

ABUS Cadenas à combinaison 160/40

  • ERIKS:23858794
  • Fabricant:4003318350139
Image 1
100 % de sécurité inoxydable
Les cadenas ABUS Marine pour une utilisation complètement en extérieur.
100 % inoxydables: parfaite sécurité même en cas de fortes intempéries.
Des matériaux adéquats à l'épreuve des intempéries comme l'acier inoxydable ou des enrobages plastiques appropriés protègent efficacement les cadenas utilisés en extérieur.
Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
Anse en acier trempé
Double verrouillage
Boîtier et anse en chrome brillant exclusif
160/40: code personnalisable à 3 chiffres
Ajouter à la liste

27,94 €/ Unitéhors TVA

33,81 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
42 mm
Diamètre étrier
6 mm
Largeur de collier
24 mm
Hauteur de support
22 mm