Eriks
ABUS

ABUS Cadenas à combinaison 155/40 avec EAN

  • ERIKS:23858787
  • Fabricant:4003318308901
Image 1
Le cadenas à combinaison 155 est très bien adapté pour protéger les objets et autres contre le vol occasionnel.
Vous cherchez un petit cadenas facile à transporter pour le travail ou les loisirs, qui se glisse dans n'importe quelle poche? Vous souhaitez fermer votre vestiaire ou votre armoire de classement en toute sécurité? Le cadenas à combinaison 155 pourrait être votre choix idéal! Pour protéger les petites valeurs ou les objets contre un accès non autorisé en cas de faible risque de vol, le 155 est le cadenas idéal. L'anse en acier peut être déverrouillé par un code numérique à trois chiffres que vous pouvez régler individuellement.
155/40: code personnalisable à 4 chiffres
Ajouter à la liste

14,63 €/ Unitéhors TVA

17,70 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

102 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
44 mm
Diamètre étrier
6 mm
Largeur de collier
19 mm
Hauteur de support
26 mm