Eriks
ABUS

ABUS Cadenas a chiffres 165/30 code 3 chiffres

  • ERIKS:23858760
  • Fabricant:4003318203602
Image 1
Cadenas à combinaison en laiton 165

Modèle : corps massif en laiton, anse en acier. Serrure à combinaison réglable individuellement.

Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
32 mm
Diamètre étrier
5 mm
Largeur de collier
14 mm
Hauteur de support
25 mm
Matériau
Laiton