Modèle : corps robuste en aluminium spécial TITALIUM™ léger et très résistant, anse en acier inoxydable, à double verrouillage permettant une résistance élevée à la traction et à la torsion. La protection de l'anse intégrée rend le positionnement de coupe-boulons plus difficile. Cylindre à goupilles de précision amovible, verrouillage uniquement avec clé, un retrait de la clé n'est pas possible à l'état d'ouverture. Livraison avec 2 clés, serrures différentes.
41,10 €/ Unitéhors TVA
49,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ABUS |
Largeur de serrure | 50 mm |
Diamètre étrier | 9.5 mm |
Largeur de collier | 20 mm |
Hauteur de support | 22.5 mm |
Matériau | Aluminium |