Eriks
ABUS

ABUS Cadenas 85/40HB63 KA fkdt034 ou

  • ERIKS:23858588
  • Fabricant:4003318437670
Image 1
Cadenas en laiton 85

•    Modèle massif
Matériau intérieur inoxydable, étrier trempé, à double verrouillage et protection antirouille accrue par technologie nano.
•    Manipulation facile
Avec barillet de précision à goupilles à tête en forme de champignon et profilé de clé paracentrique.
•    2 clés
Contenu dans le matériel fourni, fermeture différente.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
40 mm
Diamètre étrier
6 mm
Largeur de collier
23 mm
Hauteur de support
63 mm
Bride haute
Oui