Design: Solid brass body with hardened shackle, double locked and with increased corrosion protection through nano technology. Stainless steel interior, precision pin cylinder with mushroom pins and paracentric key profile for increased protection against manipulation. Delivery with 2 keys.
Different keyed.
23,21 €/ Unitéhors TVA
28,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ABUS |
Largeur de serrure | 40 mm |
Diamètre étrier | 6 mm |
Largeur de collier | 23 mm |
Hauteur de support | 63 mm |
Bride haute | Oui |