Eriks
ABUS

ABUS Cadenas 85/40HB40 KA 706 E

  • ERIKS:11945880
  • Fabricant:4003318025082
Image 1
Cadenas en laiton 85

•    Modèle massif
Matériau intérieur inoxydable, étrier trempé, à double verrouillage et protection antirouille accrue par technologie nano.
•    Manipulation facile
Avec barillet de précision à goupilles à tête en forme de champignon et profilé de clé paracentrique.
•    2 clés
Contenu dans le matériel fourni, fermeture différente.
Ajouter à la liste

24,55 €/ Unitéhors TVA

29,71 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
40 mm
Diamètre étrier
6.5 mm
Largeur de collier
22 mm
Hauteur de support
39 mm
Bride haute
Oui