Eriks
ABUS

ABUS Cadenas 41/40HB50 KA ee0183

  • ERIKS:23858835
  • Fabricant:4003318063930
Image 1
  • Lames en acier, individuellement galvanisées ETERNA pour une protection élevée contre la corrosion
  • Rivets pleins à tête fraisée
  • Boîtier durci à partir de 40 mm
  • Cylindre avec protection anti-perçage et anti-traction
Ajouter à la liste

17,78 €/ Unitéhors TVA

21,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABUS
Largeur de serrure
40 mm
Diamètre étrier
7 mm
Hauteur de support
50 mm
Bride haute
Oui