Eriks
ABEBA

ABEBA Chaussure médicale basse S1 ESD 7131058 X-Light, blanc, taille 39

  • ERIKS:14450831
  • Fabricant:4042035750501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Degrés de protection : S1 - SB + zone du talon confinée + propriétés anti-électrostatiques + capacité d'absorption d'énergie dans la zone du talon
Caractéristiques : SRC - antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec SLS (solution de laurylsulfate de sodium) et sur sol en acier avec glycérol
ESD - compatible ESD, protection contre les décharges électrostatiques
Propriétés antistatiques
Capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon
Caractéristiques du produit :
- Chaussures unisexes
- chaussures respirantes
- embout en acier
- doublure intérieure antibactérienne
- semelle intérieure antibactérienne
- semelles orthopédiques DGUV 112-191
- semelle intérieure interchangeable
Matériau supérieur : cuir lisse / tissu
Matériau de doublure : Tissu
Matériau de la doublure (caractéristiques) :
♦ Doublure antibactérienne
Orteils : Acier - solide, durable et résistant aux chocs avec une énergie de 200J, confortable grâce au traitement élastomère qui rend les bords imperceptibles dans la zone de pliage.
Semelle intérieure : Tissu
Semelle intérieure (caractéristiques) :
♦ semelle intérieure antibactérienne
♦ DGUV 112-191 semelles orthopédiques
♦ semelle intérieure interchangeable
Semelle : Pu
Type de fermeture : lacets
Ajouter à la liste

129,56 €/ Pairehors TVA

156,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABEBA