Eriks
ABEBA

ABEBA Chaussure de sécurité basse S2 ESD blanc 7131033 X-Light, taille 43

  • ERIKS:14489367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Degrés de protection : S2 - SB + zone du talon enfermée + propriétés anti-électrostatiques + capacité d'absorption d'énergie dans la zone du talon - protection contre les perforations.
Caractéristiques : SRC - antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec SLS (solution de laurylsulfate de sodium) et sur sol en acier avec glycérol
ESD - compatible, protection contre les décharges électrostatiques
Antistatique
Absorption d'énergie au niveau du talon - Capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon
Résistance de la tige à l'absorption et à la perméabilité à l'eau - Passage de l'eau et absorption d'eau de la partie supérieure de la chaussure
Caractéristiques du produit :
- Chaussures unisexes
- embout en acier
- doublure intérieure antibactérienne
- semelle intérieure antibactérienne
- semelles orthopédiques DGUV 112-191
- semelle intérieure interchangeable
Matériau supérieur : cuir lisse
Matériau de doublure : Tissu
Orteils : Acier - solide, durable et résistant aux chocs avec une énergie de 200J, confortable grâce à la finition élastomère qui rend les bords imperceptibles dans la zone de pliage.
Semelle : Pu
Type de fermeture : Lacets
Norme de protection : Chaussures de sécurité
Ajouter à la liste

123,27 €/ Pairehors TVA

149,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ABEBA